AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1809315 FUS KLM 10A 600V AC/DC - 1809315

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1809315 FUS KLM 10A 600V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873249016

Codice prodotto

ITW1809315

Cod. produttore

1809315

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

10 A

Fusibili rapidi a standard UL-CSA - tensione 600V - Con omologazioni. I fusibili KLM appartengono alla classe di fusibili UL/CSA denominata “supplemental”. Essi sono del tipo rapido, e possono essere utilizzati anche in circuiti operanti in corrente continua fino a 600V DC (in questo caso l’omologazione UL è valida da 500mA a 30A). Il loro potere di interruzione è di 100kA se utilizzati in corrente alternata (AC), o di 50kA se utilizzati in corrente continua (DC). I fusibili tipo DMM-B sono utilizzabili fino a 1000V AC e DC, ma il loro utilizzo è limitato alla sola protezione dei multimetri. Il corpo di questi fusibili è realizzato in melamina ed i contatti sono in ottone nichelato. Tipo: UL-10F 10,3x38 KLM. In: 10A.