AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1810201 FUS BS1362 6,3X25,4 13A 240V - 1810201

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1810201 FUS BS1362 6,3X25,4 13A 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873238164

Codice prodotto

ITW1810201

Cod. produttore

1810201

Produttore

ITW

Fusibili per spine inglesi 6,3x25,4 mm - tipo rapido - norma: bs 1362. A differenza delle normali spine italiane ed europee, le spine inglesi che seguono lo standard BS 1362 contengono un fusibile con caratteristica di intervento di tipo rapido, che va ovviamente sostituito in caso di suo intervento. I fusibili sono di tipo cilindrico ed hanno una dimensione particolare: 6,3x25,4 mm. Il corpo è realizzato in ceramica, ed i contatti sono in argento. Il potere di interruzione di tali fusibili è di 6kA. In:13A.