ITALWEBER SPA - ITW1810223 FUS DMM-B 44/100 - 1810223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 0.44 A
Confezione
1 PZ
EAN
8024873059448
Codice prodotto
ITW1810223
Cod. produttore
1810223
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
0.44 A
Fusibili rapidi a standard UL-CSA - tensione 1000V - Con omologazione. I fusibili KLM appartengono alla classe di fusibili UL/CSA denominata “supplemental”. Essi sono del tipo rapido, e possono essere utilizzati anche in circuiti operanti in corrente continua fino a 600V DC (in questo caso l’omologazione UL è valida da 500mA a 30A). Il loro potere di interruzione è di 100kA se utilizzati in corrente alternata (AC), o di 50kA se utilizzati in corrente continua (DC). I fusibili tipo DMM-B sono utilizzabilifino a 1000V AC e DC, ma il loro utilizzo è limitato alla sola protezione dei multimetri. Il corpo di questi fusibili è realizzato in melamina ed i contatti sono in ottone nichelato. Tipo: UL-10F DMM-B. In: 400mA.


