ITALWEBER SPA - ITW1810509 BASI BH 0122 (SET 2 PEZZI) - 1810509

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Altri
Corrente nominale - 100 A
Numero di poli - 1
Montaggio su sbarre - no
Sezionabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873075141
Codice prodotto
ITW1810509
Cod. produttore
1810509
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
basi a bloCChi serie BH - Con omologazioni. Le basi a blocchi, fornite in set da 2 pezzi, sono ideali per l’utilizzo con fusibiliaventi le lame forate, compresi i fusibili extrarapidi delle serie FWC, FWH, FWP e FWJ. Il loro valore SCCR è pari al potere di interruzione del fusibile su di esse montato. Le calotte coprifusibili unipolari, realizzate in materiale termoplastico trasparente, costituiscono una soluzione ottimale per la protezione degli utilizzatori contro i contatti accidentali. Sono disponibili nella versione standard e nella versione con indicatore luminoso di fusione (tensione minima di funzionamento: 90V AC / 115V DC), sia per basi portafusibili di classe H ed R, sia per basi portafusibili di classe J. Tipo fusibile: FWH 70/100, FWP 70/100. Tipo: BH-0122 (set 2 pz.).


