AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1811010 FUS BS1362 6,3X25,4 1A 240V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1811010 FUS BS1362 6,3X25,4 1A 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873238225

Codice prodotto

ITW1811010

Cod. produttore

1811010

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Fusibili per spine inglesi 6,3x25,4 mm - tipo rapido - norma: bs 1362. A differenza delle normali spine italiane ed europee, le spine inglesi che seguono lo standard BS 1362 contengono un fusibile con caratteristica di intervento di tipo rapido, che va ovviamente sostituito in caso di suo intervento. I fusibili sono di tipo cilindrico ed hanno una dimensione particolare: 6,3x25,4 mm. Il corpo è realizzato in ceramica, ed i contatti sono in argento. Il potere di interruzione di tali fusibili è di 6kA. In:1A.