AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1811365 FUS BS1362 6,4X25,4 7A 240V - 1811365

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1811365 FUS BS1362 6,4X25,4 7A 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 7 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873123927

Codice prodotto

ITW1811365

Cod. produttore

1811365

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

7 A

Fusibili per spine inglesi - Dimensioni: 6,3 x 25,4 mm - Tipo: rapido - Corrente = 7A - Tensione = 240V - Norma: BS 1362