ITALWEBER SPA - ITW1900004 FUS FMT 4A 12KV - 1900004
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3 PZ
EAN
8024873046813
Codice prodotto
ITW1900004
Cod. produttore
1900004
Produttore
ITW
Fusibile per Media Tensione - Tipo: percussore 50N (modello standard) - Corrente = 4A - Tensione = 12kV. fusibili Media Tensione della serie FMT sono indicati per la protezione di trasformatori, piccoli motori, condensatori e applicazioni con una corrente di spunto all’avvio. Essi sono fusibili di “back-up” (IEC 60282-1) e presentano una corrente minima di interruzione. Possono essere utilizzati sia in applicazioni indoor che outdoor. Tutti i fusibili sono provvisti di percussore, che fuoriesce all’intervento del fusibile e che, oltre a fornire indicazione visiva dell’intervento, può agire anche come dispositivo di sgancio del sezionatore nel quale esso può essere inserito. Il percussore dei fusibili 80N e 120N fuoriesce anche a seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso


