AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1900010 FUS FMT 10A 12KV - 1900010

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1900010 FUS FMT 10A 12KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873046837

Codice prodotto

ITW1900010

Cod. produttore

1900010

Produttore

ITW

Fusibile per Media Tensione - Tipo: percussore 50N (modello standard) - Corrente = 10A - Tensione = 12kV. fusibili Media Tensione della serie FMT sono indicati per la protezione di trasformatori, piccoli motori, condensatori e applicazioni con una corrente di spunto all’avvio. Essi sono fusibili di “back-up” (IEC 60282-1) e presentano una corrente minima di interruzione. Possono essere utilizzati sia in applicazioni indoor che outdoor. Tutti i fusibili sono provvisti di percussore, che fuoriesce all’intervento del fusibile e che, oltre a fornire indicazione visiva dell’intervento, può agire anche come dispositivo di sgancio del sezionatore nel quale esso può essere inserito. Il percussore dei fusibili 80N e 120N fuoriesce anche a seguito di riscaldamentoanomalo del fusibile stesso