AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1902020 FUS FMT 20A 24KV - 1902020

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1902020 FUS FMT 20A 24KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873090175

Codice prodotto

ITW1902020

Cod. produttore

1902020

Produttore

ITW

Fusibili fmt per media tensione con percussore 80N. I fusibili FMT, adatti all’installazione sia all’interno che all’esterno, sono indicati per la protezione di trasformatori MT/BT e motori MT. Sono tutti corredati di percussore che fuoriesce a seguito di intervento del fusibile e, nella versione 80N e 120N, anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. Il percussore dei fusibili FMT 80N e 120N fuoriesce anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. FMT 24kV. L: 442 mm. In: 20A.