AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1903006S FUS FMT 6,3A 36KV 80N - 1903006S

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1903006S FUS FMT 6,3A 36KV 80N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873099758

Codice prodotto

ITW1903006S

Cod. produttore

1903006S

Produttore

ITW

Fusibili fmt per media tensione con percussore 80N. I fusibili FMT, adatti all’installazione sia all’interno che all’esterno, sono indicati per la protezione di trasformatori MT/BT e motori MT. Sono tutti corredati di percussore che fuoriesce a seguito di intervento del fusibile e, nella versione 80N e 120N, anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. Il percussore dei fusibili FMT 80N e 120N fuoriesce anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. FMT 36kV. L: 537 mm. In: 6.3A.