AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1903080 FUS FMT 80A 36KV - 1903080

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1903080 FUS FMT 80A 36KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873096474

Codice prodotto

ITW1903080

Cod. produttore

1903080

Produttore

ITW

Fusibili fmt per media tensione con percussore 50N. I fusibili FMT, adatti all’installazione sia all’interno che all’esterno, sono indicati per la protezione di trasformatori MT/BT e motori MT. Sono tutti corredati di percussore che fuoriesce a seguito di intervento del fusibile e, nella versione 80N e 120N, anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. Il percussore dei fusibili FMT 80N e 120N fuoriesce anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. FMT 36kV. L: 537 mm. In: 80A.