AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1904002 FUS FMT 2A 7,2KV - 1904002

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1904002 FUS FMT 2A 7,2KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873094197

Codice prodotto

ITW1904002

Cod. produttore

1904002

Produttore

ITW

Fusibili FMT per media tensione con percussore 50N. I fusibili FMT, adatti all’installazione sia all’interno che all’esterno, sono indicati per la protezione di trasformatori MT/BT e motori MT. Sono tutti corredati di percussore che fuoriesce a seguito di intervento del fusibile e, nella versione 80N e 120N, anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. Il percussore dei fusibili FMT 80N e 120N fuoriesce anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. FMT 7.2kV. L: 192m. In: 2A.