ITALWEBER SPA - ITW2101010 PORTAF CX 1X25 25A 400V - 2101010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - Altri
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Portafusibili serie CX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8024873009511
Codice prodotto
ITW2101010
Cod. produttore
2101010
Produttore
ITW
Per fusibili di dimensioni:
Altri
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Portaf CX 1X25 25A 400V. Portafusibile da pannello serie civile 1P CX 1x25 25A 400V


