ITALWEBER SPA - ITW2131733 INTERR. AUTOMATICO C125 1P 15KA - 2131733

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 125 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
2 PZ
EAN
3838895328117
Codice prodotto
ITW2131733
Cod. produttore
2131733
Produttore
ITW
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
125 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
68 mm
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Installabile a incasso:
sì
Classe di limitazione:
3
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2


