AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2133731 INTERR. AUTOMATICO C80 2P 15KA - 2133731

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2133731 INTERR. AUTOMATICO C80 2P 15KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 80 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3838895328193

Codice prodotto

ITW2133731

Cod. produttore

2133731

Produttore

ITW

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

80 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

15 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

68 mm

Accessoriabile:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Installabile a incasso:

Classe di limitazione:

3

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Interruttori magnetotermici alte correnti 2 poli (3 moduli diN). Larghezza polo: 27 mm (1,5 moduli DIN). In: 80A.