AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2136731 INTERR. AUTOMATICO C80A 3P+N 400V - 2136731

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2136731 INTERR. AUTOMATICO C80A 3P+N 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 80 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3838895328391

Codice prodotto

ITW2136731

Cod. produttore

2136731

Produttore

ITW

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

80 A

Numero di poli protetti:

3

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

68 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Accessoriabile:

Frequenza:

50...60 Hz

Installabile a incasso:

Classe di limitazione:

3

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Interruttori magnetotermici alte correnti 3 poli + N (6 moduli diN). Curva C. Larghezza polo: 27 mm (1,5 moduli DIN). In: 80A.