ITALWEBER SPA - ITW2173224 INTER.MAGN.DIFF.A C16A KZS 2M 30MA - 2173224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 6 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - no
Numero di poli protetti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3838895278399
Codice prodotto
ITW2173224
Cod. produttore
2173224
Produttore
ITW
Corrente nominale:
6 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
no
Numero di poli protetti:
2
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Profondità di incasso:
69 mm


