AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2191126 INTERR. AUTOM. C25 1P+N 6KA 1 MOD.D - 2191126

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2191126 INTERR. AUTOM. C25 1P+N 6KA 1 MOD.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3838895498674

Codice prodotto

ITW2191126

Cod. produttore

2191126

Produttore

ITW

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

68 mm

Accessoriabile:

no

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

6 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttori magnetotermici serie etimat 6 kA 1 polo + N (1 modulo diN) Curva C. Larghezza polo: 18 mm (1 modulo DIN). In: 25A.