AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2301051 PORTAF SEZ.BCH 1X51 50A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2301051 PORTAF SEZ.BCH 1X51 50A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873019015

Codice prodotto

ITW2301051

Cod. produttore

2301051

Produttore

ITW

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Numero di poli:

1

Il corpo del portafusibile si presenta con un design moderno ed è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature (tutti i materiali sono UL listed) mentre i relativi contatti sono in rame argentato. Tutti i portafusibili sezionabili sono piombabili per la sicurezza degli operatori durante le manutenzioni. I fusibili devono essere ordinati separatamente. BCH 51 - Portafusibili sezionabili (AC-22B) per fusibili clindrici 14X51