AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2301158 PORTAF SEZ.BCH 1X58N 100A 690V - 2301158

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2301158 PORTAF SEZ.BCH 1X58N 100A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su barra

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873019053

Codice prodotto

ITW2301158

Cod. produttore

2301158

Produttore

ITW

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su barra

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

no

Portafusibile sezionabile modello BCH - Per fusibili 22 x 58 mm - Tipo: unipolare + neutro - Corrente = 100A - Tensione = 690V