AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2302058 PORTAF SEZ.BCH 2X58 100A 690V - 2302058

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 3 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873000648

Codice prodotto

ITW2302058

Cod. produttore

2302058

Produttore

ITW

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Numero di poli:

2

Il corpo del portafusibile si presenta con un design moderno ed è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature (tutti i materiali sono UL listed) mentre i relativi contatti sono in rame argentato. Tutti i portafusibili sezionabili sono piombabili per la sicurezza degli operatori durante le manutenzioni. I fusibili devono essere ordinati separatamente. BCH 58 - Portafusibili sezionabili (AC-20B) per fusibili clindrici 22X58