ITALWEBER SPA - ITW2303058 PORTAF SEZ.BCH 3X58 100A 690V - 2303058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873116943
Codice prodotto
ITW2303058
Cod. produttore
2303058
Produttore
ITW
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Numero di poli:
3
Il corpo del portafusibile si presenta con un design moderno ed è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature (tutti i materiali sono UL listed) mentre i relativi contatti sono in rame argentato. Tutti i portafusibili sezionabili sono piombabili per la sicurezza degli operatori durante le manutenzioni. I fusibili devono essere ordinati separatamente. BCH 58 - Portafusibili sezionabili (AC-20B) per fusibili clindrici 22X58