AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2304138 PORTAF SEZ.SBCH 1X38 32A 690V - 2304138

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2304138 PORTAF SEZ.SBCH 1X38 32A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su barra

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8024873070559

Codice prodotto

ITW2304138

Cod. produttore

2304138

Produttore

ITW

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su barra

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

no

Portafusibile sezionabile modello BCH - Per fusibili 10,3 x 38 mm - Tipo: unipolare - Corrente = 32A - Tensione = 690V - Con indicatore luminoso