AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2305051 PORTAF SEZ.BCH/P 1X51 50A 690V - 2305051

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2305051 PORTAF SEZ.BCH/P 1X51 50A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su barra

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8024873081968

Codice prodotto

ITW2305051

Cod. produttore

2305051

Produttore

ITW

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su barra

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

no

Portafusibile sezionabile modello BCH - Per fusibili 14 x 51 mm - Tipo: unipolare - Corrente = 50A - Tensione = 690V - Con microinterruttore