AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2323028 PORTAF D/E33 1P/DIN 63A 500V C/MOST

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2323028 PORTAF D/E33 1P/DIN 63A 500V C/MOST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DIII

  • Numero di poli - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente nominale - 63 A

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873131403

Codice prodotto

ITW2323028

Cod. produttore

2323028

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

DIII

Numero di poli:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente nominale:

63 A

Materiale:

Altri

Modello con coperchio:

no

Tensione nominale:

500 V

Portafusibile con mostrina per fusibili Diazed - Modello: unipolare - Per fusibili E33 - Corrente = 63A - Tensione = 500V - Fissaggio su guida DIN