AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2341031 PORTAF SEZ.DCH 1X31 20A 400V - 2341031

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2341031 PORTAF SEZ.DCH 1X31 20A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3838895703655

Codice prodotto

ITW2341031

Cod. produttore

2341031

Produttore

ITW

DCH 31 - portafusibili sezionabili (AC-22B) per fusibili cilindrici 8,5x31,5. I portafusibili della serie DCH sono realizzati tenendo conto delle più recenti tecnologie, al fine di garantire la massima qualità ed affidabilità del loro utilizzo. Il corpo si presenta con un design moderno ed è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature, mentre i contatti sono in rame argentato. Tutti i portafusibili sono piombabili per la sicurezza degli operatori durante leoperazioni di manutenzione. La versione con LED fornisce una indicazione visiva dell’avvenuto intervento del fusibile, mentre la versione con microinterruttore fornisce una segnalazione a distanza dell’intervento del fusibile. I fusibili devono essere ordinati separatamente. Tipo: DCH 1x31. N. poli: 1P. N. moduli 17,5 mm: 1.