AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2344158 PORTAF SEZ.SDCH 1X58 100A 690V - 2344158

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2344158 PORTAF SEZ.SDCH 1X58 100A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873273974

Codice prodotto

ITW2344158

Cod. produttore

2344158

Produttore

ITW

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

DCH 58 - portafusibili sezionabili (AC-22B) per fusibili cilindrici 22x58. I portafusibili della serie DCH sono realizzati tenendo conto delle più recenti tecnologie, al fine di garantire la massima qualità ed affidabilità del loro utilizzo. Il corpo si presenta con un design moderno ed è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature, mentre i contatti sono in rame argentato. Tutti i portafusibili sono piombabili per la sicurezza degli operatori durante le operazioni di manutenzione. La versione con LED fornisce una indicazione visiva dell’avvenuto intervento del fusibile, mentre la versione con microinterruttore fornisce una segnalazione a distanza dell’intervento del fusibile. I fusibili devono essere ordinati separatamente. Tipo: SDCH 1x58. N. poli: 1P. N. moduli 17,5 mm: 1.