AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2351131 PORTAF PCF 8X31 1P+N 20A 400V - 2351131

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2351131 PORTAF PCF 8X31 1P+N 20A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 8,5x31,5 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8024873249382

Codice prodotto

ITW2351131

Cod. produttore

2351131

Produttore

ITW

Per fusibili di dimensioni:

8,5x31,5 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

no

Portafusibile sezionabile modello PCF - Per fusibili 8,5 x 31,5 mm - Tipo: unipolare+neutro - Corrente = 20A - Tensione = 400V