ITALWEBER SPA - ITW2353131 PORTAF SEZ.PCF 3X31+N 20A 400V - 2353131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 8,5x31,5 mm
Numero di poli - 4
Con neutro - sì
Confezione
4 PZ
EAN
8024873249429
Codice prodotto
ITW2353131
Cod. produttore
2353131
Produttore
ITW
Per fusibili di dimensioni:
8,5x31,5 mm
Numero di poli:
4
Con neutro:
sì
PCF 31 - portafusibili sezionabili (AC-22B) per fusibili cilindrici 8,5x31,5. I portafusibili della serie PCF, per fissaggio su guida DIN, sono stati progettati in modo particolare per garantire la massima praticità del loro utilizzo in qualunque situazione. Essi possono anche contenere un fusibile di riserva, in modo da poter immediatamente sostituire quello intervenuto. Il corpo del portafusibile è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elvate temperature, mentre i relativi contatti sono in rame argentato. I portafusibili da pannello costituiscono invece una soluzione molto flessibile, perché sono facilmente montabili supannello e garantiscono efficace protezione e facilità di accesso dal fronte quadro. Tipo: NPCF 3x31. N. poli:3P+N. N. moduli 17,5 mm: 3.


