ITALWEBER SPA - ITW2445222 VARISTORE SOL CL.II 550VDC - 2445222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 2 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Dimensione / Misura - 1 modulo
Confezione
1 PZ
EAN
8024873152835
Codice prodotto
ITW2445222
Cod. produttore
2445222
Produttore
ITW
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
2 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
550 V
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
550 V
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
550 V
Livello di protezione L-N:
2 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20