AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2498101 TUBETTO NEUTRO N22 - 2498101

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2498101 TUBETTO NEUTRO N22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873000570

Codice prodotto

ITW2498101

Cod. produttore

2498101

Produttore

ITW

Fusibili cilindrici industriali pinze portafusibili e accessori. Tubetti neutro. Le pinze portafusibili per fusibili cilindrici sono una soluzione pratica, economica ed affidabile per l’utilizzo dei fusibili su schede elettroniche e altre applicazioni speciali. Sono disponibili, differenziati per le tre classiche dimensioni dei fusibili cilindrici, in due versioni: per montaggio a vite o per montaggio mediante saldatura dei pin alla scheda. I tubetti di neutro, realizzati in materiale metallico, possono essere utilizzati all’interno dei relativi portafusibili per garantire la continuità ove non vi sia la necessità dell’uso di un fusibile. La pinza di estrazione per fusibili cilindrici costituisce un valido accessorio di sicurezza per l’inserimento e l’estrazione dei fusibili dai rispettivi portafusibili. Tipo: N08. Per portafusibili: BCH 58.