AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2504131 PORTAF NHV-1/IP 3P 250A 690V - 2504131

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2504131 PORTAF NHV-1/IP 3P 250A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH1

  • Corrente nominale - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873266006

Codice prodotto

ITW2504131

Cod. produttore

2504131

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

NH1

Corrente nominale:

250 A

Numero di poli:

3

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-1 - Modello: NHV - Corrente = 250A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite - Con protezioni