AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2504312 PORTAF NHG-3 1P 630A 690V - 2504312

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2504312 PORTAF NHG-3 1P 630A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH3

  • Corrente nominale - 630 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873266143

Codice prodotto

ITW2504312

Cod. produttore

2504312

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

NH3

Corrente nominale:

630 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

Portafusibili unipolari per fusibili NH a coltello - fissaggio a Vite o su guida DIN. Le nuove basi portafusibili per fusibili NH della serie NHV ed NHG sono realizzate in materiale termoplastico autoestinguente UL-94 V0 senza fosfori rossi, ed i contatti sono in rame argentato. Rondelle e bulloni sono in acciaio 8.8. Una ampia gamma di accessori permette di realizzare una efficace protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 105). Le basi portafusibili della serie NHV si montano a vite su piastra di fondo, mentre le basi della serie NHG possono essere montate sia a vite su piastra di fondo che su guida DIN. Le basi portafusibili NHG-MS sono corredate di microinterruttore e sono utilizzabili con gli appositi fusibili dotati di percussore della serie NH/CP-S. Grandezza: 3. Tipo: NHG-3. In: 630A.