AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2540016P PORTAF PK1 250A 1000VDC - 2540016P

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2540016P PORTAF PK1 250A 1000VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH1

  • Corrente nominale - 250 A

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873132141

Codice prodotto

ITW2540016P

Cod. produttore

2540016P

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

NH1

Corrente nominale:

250 A

Numero di poli:

1

Base portafusibili per fusibili NH - Tipo: PK1 - Per fusibili grandezza NH-1 - Corrente = 250A - Tensione = 1000V DC - Fissaggio a vite.