AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2540110 PORTAF NHU-1DIN-S 250A 690V - 2540110

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2540110 PORTAF NHU-1DIN-S 250A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH1

  • Corrente nominale - 250 A

  • Numero di poli - 1

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873026600

Codice prodotto

ITW2540110

Cod. produttore

2540110

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

NH1

Corrente nominale:

250 A

Numero di poli:

1

Sezionabile:

no

Base in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 104). Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo chesu guida DIN. Il portafusibile NHU-MS è corredato di microinterruttore ed è utilizzabile in combinazione con fusibili dotati di percussore. Portafusibili unipolari NH - Grandezza 1