AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2540210 PORTAF NHU-2DIN-S 400A 690V - 2540210

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2540210 PORTAF NHU-2DIN-S 400A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH2

  • Corrente nominale - 400 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre -

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873026617

Codice prodotto

ITW2540210

Cod. produttore

2540210

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

NH2

Corrente nominale:

400 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

Sezionabile:

no

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-2 - Modello: standard - Corrente = 400A - Tensione = 690V - Fissaggio: guida DIN