AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2540310 PORTAF NHU-3DIN-S 630A 690V - 2540310

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2540310 PORTAF NHU-3DIN-S 630A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH3

  • Corrente nominale - 630 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre -

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873026624

Codice prodotto

ITW2540310

Cod. produttore

2540310

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

NH3

Corrente nominale:

630 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

Sezionabile:

no

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-3 - Modello: standard - Corrente = 630A - Tensione = 690V - Fissaggio: guida DIN