AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2541410 PORTAF NHZ-4S 1250A 690V - 2541410

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2541410 PORTAF NHZ-4S 1250A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH4

  • Corrente nominale - 1250 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873026235

Codice prodotto

ITW2541410

Cod. produttore

2541410

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

NH4

Corrente nominale:

1250 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-4 - Modello: metallo - Corrente = 1250A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite