ITALWEBER SPA - ITW2543012 PORTAF NHD-2X3S 400A 690V - 2543012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH2
Corrente nominale - 400 A
Numero di poli - 3
Montaggio su sbarre - no
Sezionabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873026365
Codice prodotto
ITW2543012
Cod. produttore
2543012
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH2
Corrente nominale:
400 A
Numero di poli:
3
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
Basamento in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali. Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo che su guida DIN. Portafusibili tripolari NH - Grandezza 2.


