ITALWEBER SPA - ITW2561210 PORTAF NHD-2/IP20 400A 690V - 2561210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH2
Corrente nominale - 400 A
Numero di poli - 1
Montaggio su sbarre - no
Sezionabile - no
Confezione
3 PZ
EAN
8024873026464
Codice prodotto
ITW2561210
Cod. produttore
2561210
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH2
Corrente nominale:
400 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-2 - Modello: con protezioni contro i contatti accidentali - Corrente = 400A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite


