AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2563013 PORTAF NHD-3X3S/IP20 630A 690V - 2563013

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2563013 PORTAF NHD-3X3S/IP20 630A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH3

  • Corrente nominale - 630 A

  • Numero di poli - 3

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873026525

Codice prodotto

ITW2563013

Cod. produttore

2563013

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

NH3

Corrente nominale:

630 A

Numero di poli:

3

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-3 - Modello: con protezioni contro i contatti accidentali - Corrente = 630A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite