ITALWEBER SPA - ITW2570010 PORTAF NHU-0DIN-S/IP20 160A 690V - 2570010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH0
Corrente nominale - 160 A
Numero di poli - 1
Montaggio su sbarre - sì
Sezionabile - no
Confezione
3 PZ
EAN
8024873026747
Codice prodotto
ITW2570010
Cod. produttore
2570010
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
NH0
Corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
sì
Sezionabile:
no
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-0 - Modello: con protezioni contro i contatti accidentali - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: su guida DIN


