AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2573012 PORTAF NHU-2 DINX3S/IP20 400A 690V - 2573012

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2573012 PORTAF NHU-2 DINX3S/IP20 400A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH2

  • Corrente nominale - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Montaggio su sbarre -

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873026815

Codice prodotto

ITW2573012

Cod. produttore

2573012

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

NH2

Corrente nominale:

400 A

Numero di poli:

3

Montaggio su sbarre:

Sezionabile:

no

Basamento in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali. Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo che su guida DIN. Portafusibili tripolari NH - Grandezza 2.