AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2590195 CALOTTA 00-WCT - 2590195

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2590195 CALOTTA 00-WCT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cappello con frontino

  • Adatto per - Base portafusibili

  • Dimensione del fusibile - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873027034

Codice prodotto

ITW2590195

Cod. produttore

2590195

Produttore

ITW

Tipo di accessorio / ricambio:

Cappello con frontino

Adatto per:

Base portafusibili

Dimensione del fusibile:

Altri

Basamento in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 104). Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo che su guida DIN. Componenti per protezione IP20 da utilizzarsi con i portafusibili NHU-00 “KOMBI”