AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2590399 ADATTATORI T21 (SET 2 PZ.)

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2590399 ADATTATORI T21 (SET 2 PZ.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore

  • Adatto per - Base portafusibili

  • Dimensione del fusibile - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873027072

Codice prodotto

ITW2590399

Cod. produttore

2590399

Produttore

ITW

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore

Adatto per:

Base portafusibili

Dimensione del fusibile:

Altri

Adattatori per unione portafusibili NHd e NHU. I portafusibili serie NHD e NHU possono essere affiancati tra loro in esecuzionia più poli. Questa componibilità è realizzata mediante gli adattatori T20, T21, T22 e T23. Forniti in confezione da 2 pz. Grandezza: 0. Tipo: T21.