AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2640005 PORTAF 790012 315A 690V - 2640005

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2640005 PORTAF 790012 315A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873034179

Codice prodotto

ITW2640005

Cod. produttore

2640005

Produttore

ITW

Portafusibili unipolari interasse 80 mm. Le basi portafusibili adatte ad ospitare fusibili per fissaggio a bullone sono tutte ditipo unipolare, e sono costituite da uno zoccolo in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montati gli attacchi per il fissaggio dei fusibili a bullone. In particolare la serie ad interasse 80/110 mm può ospitare sia fusibili con interasse di fissaggio di 80 mm, sia fusibili con interasse di fissaggio di 110 mm. Ciò avviene spostando opportunamente gli attacchidi fissaggio della base nelle due posizioni previste: 80 mm e 110 mm. Una serie di microinterruttori è disponibile per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento dei fusibili. Tipo: 790012. In: 315A.