AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2640021 COPERCHIO PER PORTAFUSIBILE PF-TR - 2640021

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2640021 COPERCHIO PER PORTAFUSIBILE PF-TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cappello con frontino

  • Adatto per - Base portafusibili

  • Dimensione del fusibile - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873249467

Codice prodotto

ITW2640021

Cod. produttore

2640021

Produttore

ITW

Tipo di accessorio / ricambio:

Cappello con frontino

Adatto per:

Base portafusibili

Dimensione del fusibile:

Altri

Portafusibili per fusibili trazione TRA e TRB. I fusibili per trazione sono ideali per la protezione di apparecchiature alimentateda batterie (ad esempio muletti). Essi sono disponibili in due versioni: la serie “TRA” presenta il corpo non isolato, costituito dal solo elemento fusibile; la serie “TRB” presenta un rivestimento del corpo con uno speciale materiale ceramico. Una apposita finestratura permette di verificare l’eventuale intervento del fusibile. La caratteristica di fusione è di tipo rapido.L’elemento fusibile è realizzato in zinco puro (35÷80A) oppure in rame (100÷425A). L’interasse di fissaggio del fusibile è di 60 mm. Tipo: PF-TR-CP. Descrizione: Coperchio per portafusibile PF-TR Materiale: policarbonato UL94-V0.