AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2646003 PORTAF B6UL30-3-10 30A 600V - 2646003

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2646003 PORTAF B6UL30-3-10 30A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Corrente nominale - 30 A

  • Numero di poli - 3

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873034377

Codice prodotto

ITW2646003

Cod. produttore

2646003

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

Altri

Corrente nominale:

30 A

Numero di poli:

3

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

Portafusibili per fusibili tipo baf / fnm / ktk / fnQ- Con omologazioni per fusibili NON. Tipo: BM6033SQ. Le basi portafusibili per i fusibili di classe K5, H, RK5, RK1 e supplemental, nelle versioni a 250V ed a 600V, sono realizzate con materiali termoplastici autoestinguenti UL-94 V0, e resistenti alle elevate temperature. Esse sono disponibili nelle versioni unipolare, bipolare (solo per basse correnti) e tripolare. Le basi sotto indicate presentano un design completamente rinnovato. Tutte le basi possono essere abbinate ad apposite calotte di protezione contro i contatti accidentali (vedi pag. 199). Le basi H250 e H600 hanno valore SCCR di 10kA, le basi R250 e R600 hanno valore SCCR di 200kA, le basi classe supplemental hanno valore SCCR di 10K. N. Poli: 3. In: 30A.