ITALWEBER SPA - ITW2680031 PORTAF B6JP30-3 30A 600V - 2680031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - Altri
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873034728
Codice prodotto
ITW2680031
Cod. produttore
2680031
Produttore
ITW
Per fusibili di dimensioni:
Altri
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Portafusibili per fusibili Classe J a 600V - Con omologazioni. Le basi portafusibili per fusibili classe J hanno un valore di SCCR pari a 200kA. Esse sono disponibili nella classica versione aperta, per tutte le correnti nominali fino a 600A, e nella versione “chiusa”, comunque non apribile sotto carico. Le basi di tipo “chiuso” sono disponibili solo per correnti fino a 60A. Inoltre tali basi sono fornibili in due diverse versioni, denominate BCJ e EFD J. Le basi EFD J sono utilizzabili solo per fusibilifino a 30A, ed è disponibile anche una versione dotata di LED per la segnalazione visiva dell’intervento del fusibile. Tale LED funziona in un range di tensioni da 50V a 600V sia AC che DC. Tipo: JM60030-3S. N. poli: 3. In: 30A.


