AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2680032 PORTAF B6JP60-3 60A 600V - 2680032

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2680032 PORTAF B6JP60-3 60A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873034735

Codice prodotto

ITW2680032

Cod. produttore

2680032

Produttore

ITW

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Portafusibili per fusibili Classe J a 600V - Con omologazioni. Le basi portafusibili per fusibili classe J hanno un valore di SCCR pari a 200kA. Esse sono disponibili nella classica versione aperta, per tutte le correnti nominali fino a 600A, e nella versione “chiusa”, comunque non apribile sotto carico. Le basi di tipo “chiuso” sono disponibili solo per correnti fino a 60A. Inoltre tali basi sono fornibili in due diverse versioni, denominate BCJ e EFD J. Le basi EFD J sono utilizzabili solo per fusibilifino a 30A, ed è disponibile anche una versione dotata di LED per la segnalazione visiva dell’intervento del fusibile. Tale LED funziona in un range di tensioni da 50V a 600V sia AC che DC. Tipo: JM60060-3C. N. poli: 3. In: 60A.